品番 : EA570Z-4
品名 : 190mm 空缶穴あけ具
仕様
| 全長 | 190mm | 材質 | 本体:鉄板・クロームメッキ オープナー部分:塩化ビニール ハンドル部分:軟質塩化ビニール |
|---|---|---|---|
| スプレー缶のガスぬき、ビンのフタ開け、缶のフタのこじ開けと、1台で3役! | |||
| φ70~80mmの缶を開けることが可能です。 | |||
| 【使用方法】 1.ガス抜き ・屋外で火気を避け、スプレーやガスボンベのノズルを押してガスをできるだけ抜いてください。 ・ハンドルを広げ、本体をあけ、缶を挟むようにセットします。 ・ハンドルをゆっくりと握ると缶に穴があき、ガスや内容物を簡単に抜くことができます。 ・作業前に残りのガスを抜いていても、穴があいた瞬間ガスや内容物が吹き出ることがあります。衣服など汚さないよう注意してください。 2.ビンの蓋開け ・本体の刃先の下のゴムの部分で蓋を挟みゆっくり開けてください。 ・小さい瓶の蓋を開ける場合はハンドルの部分で蓋を挟みゆっくり開けてください。 3.缶の蓋のこじ開け ・ハンドルを握り、本体を裏側にして、突先の部分の蓋の溝にセットしてこじ開けてください。 |
|||
| 【使用上の注意】 ・火気の近くでは使用しないでください。 ・中身が残っている缶には穴を開けないでください。 ・ハンドルを広げた状態では、刃先の部分が危険です。 使用後は必ず「スリーキング」の柄を閉じて、お子様の手の届かない所に保管してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/09/18 21:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2408ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
