詳細表示

このページのURL:

品番 : EA570Z-6

品名 : 215mm 空缶ガス抜きプライヤー

仕様

全長 220mm 口の開き 3段階 (大・中・小)
材質 本体:鋼板、クロムメッキ
キャップ:天然ゴム
針:SK材
振り部:ポリ塩化ビニール
重量 131g
あらゆるスプレー缶のガス抜きに使用可能なプライヤー
開けた穴からガスが飛び散りません
3段階の口開きで、直径30mm~100mmの空き缶に対応可能
柄を軽く握るだけで簡単に穴が開き、残りガスを抜くことができます。
追加説明
カタログ価格

2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 24

(2026/11/03 21:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2408ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top