品番 : EA572A
品名 : 3本組/10,12,22mm 平タガネ
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 3本組 | 刃幅×全長 | 10×120mm |
| 刃幅×全長 | 12×130mm | 刃幅×全長 | 22×180mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/08 15:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA572A-10 : 10x120mm 平タガネ |
| セット商品 | EA572A-12 : 12x130mm 平タガネ |
| セット商品 | EA572A-22 : 22x180mm 平タガネ |
ウェブカタログ画像
拡大
