品番 : EA572A-103B
品名 : 10x275mm タガネドライバー
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB 38820.3-155 D |
|---|---|---|---|
| 用途 | コンクリートの突起やモルタル残留物の除去、一般的な剥がし・解体作業、電工メンテナンス | 刃幅 | 10mm |
| 全長 | 275mm | 軸径 | φ8mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 216g |
| ハンマーヘッド付 | |||
| 握りやすく、打撃面の広いグリップ部と強靭なブレードです。 | |||
| SwissGrip Evoの優れた人間工学により、快適で疲れにくい作業を実現 | |||
| 【SwissGrip Evoの特長】 ・従来の丸形グリップから、わずかに三角形に近い(トライアングル形状)に改良 ・グリップ形状により、握ったときに手のひらにしっかりフィットします。 ネジを回すためのトルク伝達率が従来品より約25%も向上しています。 少ない力で、より確実にネジを締める・緩めることができます。 |
|||
| 【3層構造(3Kコンポジット)のハイテク素材】 内側(コア):力をしっかり受け止める硬い素材(リサイクル素材) 中間:内側のコアと外側の層を結合する素材 外側(表面):手に吸い付くような滑りにくい柔らかい素材 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,890 円(税抜)/ 5,379 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
