詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572AD-100

品名 : 1.0-9.0mm/11本組 平行ピンポンチ(センターポンチ付)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB715.H
平行ピンポンチセット (先端径×全長)
1×100mm、2×105mm、3×110mm、4×115mm、5×120mm、6×125mm、7×130mm、8×135mm、9×140mm
センターポンチ (先端径×全長)
3×90mm、3×100mm
材質 特殊バネ鋼
スタンド付
表面に施されたニッケルクロームメッキにより、握りやすく耐錆性に優れています。
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/11/08 15:14現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0572ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top