詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572CC-1

品名 : 185mm 釘締(グリップ付)

仕様

メーカー 土牛産業(DOGYU) 型番 01930
全長 185mm 材質 炭素工具鋼
重量 140g
サイディングボードの施工作業、フローリング材の張り終い、釘締め作業などに
ワイドな打撃面で安心して叩けます。
ソフトグリップ採用で衝撃から手を守ります。
追加説明
カタログ価格

1,080 円(税抜)/ 1,188 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0118ページ
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top