詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572CH

品名 : 2.5-6.0mm/6本組 ピンポンチ(センターポンチ付)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 105-108/6
<セット内容> 6本組 ピンポンチ 先端径×全長:
2.5×150mm、3.0×150mm
4.0×150mm、5.0×150mm
6.0×150mm
センターポンチ 軸長:10mm
全長:120mm
材質 クロムバナジウム鋼
重量 483g
プラスチックスタンド付きの平行ピンポンチ5本とセンターポンチのセット
追加説明
カタログ価格

10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:13現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0570ページ
ウェブカタログ画像

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
旧カタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top