品番 : EA572CH-1
品名 : 40x220mm 先曲りチゼル
仕様
| メーカー | 土牛産業(DOGYU) | 型番 | 01280 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・壁材(ボード等)やサッシの取付け作業に ・タイル、フロアー材の剥がし作業に |
全長 | 220mm |
| 刃幅 | 40mm | 材質 | 炭素工具鋼 |
| 重量 | 300g | ||
| クロスやビニール、その他色々な素材のはがし作業に最適です。 | |||
| 刃先を鋭利に仕上げていますので、作業効率があがります。 | |||
| 柄の先端に丈夫な座金があるので、たたき作業も可能です。 | |||
| チゼル中心部に穴が開いているので、落下防止の紐を取り付けて工具が落下しないようにできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/02 02:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
