詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572CH-10

品名 : 173mm ロックナットチゼル

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AS404
全長 173mm 先端サイズ 0.4×4.5㎜
ハンドガード 八角50㎜ 軸長 50㎜
重量 350g
ドライブシャフトのかしめタイプのロックナット脱着に
ロックナットのかしめ起こしと、かしめ作業がこれ1本でOK!
先端舟形形状により、押し込み打撃をするだけでかしめをきれいに起こせます。
グリップは握りやすいゴム製。誤って手を叩きにくいツバ付。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

4,060 円(税抜)/ 4,466 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 11:24現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0318ページ
ウェブカタログ画像
  • a:0.4㎜   b:4.5㎜\nD:50㎜   W:173㎜   e:51㎜

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top