品番 : EA572DC-100
品名 : 4本組 チゼルセット
仕様
| <セット内容> | 5点セット EA572DC-3 (電工チゼル)×1 EA572DC-12(電工ポイントチゼル)×1 EA572DH-11(スリットチゼル)×1 EA575BD-2 (両頭ハンマー)×1 EA505AB-1 (工具箱)×1 |
||
|---|---|---|---|
| チゼル仕様 | |||
| 材質:クロムバナジウム鋼 | |||
| 全長:300mm、刃幅:12mm | |||
| 全長:300mm、刃幅:10mm | |||
| 全長:300mm、刃幅:30mm | |||
| 両頭ハンマー | |||
| ファイバーグラス柄 | |||
| ゴムグリップ付 | |||
| 全長:250mm | |||
| 頭径:27mm | |||
| 頭重量:900g | |||
| 工具箱仕様 | |||
| サイズ:347×167×119(H)mm | |||
| 材質:高耐衝撃性コーポリマー | |||
| 重量:400g | |||
| 仕様:中皿なし | |||
| カラー:クリアー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0104ページ | ||||
メイン画像
拡大
