品番 : EA572DK-101
品名 : 3本組 溝切チゼルセット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※エスコオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 入組み点数 | 3点 | ||
| <セット内容> | |||
| 溝切チゼル ・先端幅:4mm 全長:120mm ・先端幅:6mm 全長:150mm ・先端幅:8mm 全長:180mm ・材質…クロムバナジウム鋼 |
|||
| 金属の溝彫り用に | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,790 円(税抜)/ 7,469 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA572DK-4 : 4x120mm 溝切チゼル |
| セット商品 | EA572DK-6 : 6x150mm 溝切チゼル |
| セット商品 | EA572DK-8A : 8x180mm 溝切チゼル |
ウェブカタログ画像
拡大
