詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DL-50

品名 : 2.0-5.0mm 6本組 平行ピンポンチ

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 6本組 軸径 10mm
全長 150mm 材質 クロムバナジウム鋼
総重量 約415g
EA572DL-2(先端径:2mm)
EA572DL-2.5(先端径:2.5mm)
EA572DL-3(先端径:3mm)
EA572DL-3.5(先端径:3.5mm)
EA572DL-4(先端径:4mm)
EA572DL-5(先端径:5mm)
頑丈な作りになっています。
工具袋付
※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
追加説明
カタログ価格

4,910 (税抜)/ 5,401 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/01 06:52現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0571ページ
ウェブカタログ画像
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。
  • ※付属の工具袋は、予告なくデザイン変更になる場合があります。ご了承ください。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top