品番 : EA572DM
品名 : 差し替式パンチ&チゼルセット
2段階でとりつけるダブルロックボールでしっかり本体に固定できます
仕様
| <セット内容> | |||
| ドライブハンドル | 全長:200mm | ピンポンチ | φ3/16”・φ1/4” |
|---|---|---|---|
| センターポンチ | φ1/8”・φ3/16” | テーパーポンチ | φ1/8”・φ1/4” |
| キャップチゼル | 幅:1/4” | フラットチゼル | 幅:1/2”・5/8”・3/4”・7/8”・1” |
| 材質 | スチール | 六角シャンク | 13mm |
| ケースサイズ | 330×270×70mm | 総重量 | 2.2kg |
| パンチとチゼルは交換可能 | |||
| ダブルロックボールでしっかり本体に固定できます。 | |||
| パンチ&チゼルセット | |||
| 樹脂グリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/01 21:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0106ページ | ||||
メイン画像
拡大
