詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DR

品名 : 3.0-10mm/6本組 平行ピンポンチ(マルチカラー)

カタログ訂正

26/10/08 スタンドの外観が変更しました。 (No.57・58 0993)

サイズにより色が違うので判別が容易です

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 425 560 6 RC
先端径 3・4・5・6・8・10mm 材質 工具鋼
総重量 520g
全体に焼き入れ処理を施し高い耐久性があります。
丸みを帯びたエッジで加工物の損傷を防ぎます。
プラスチックスタンド付き
追加説明
カタログ価格

9,280 円(税抜)/ 10,208 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/08 15:06現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0571ページ
モデルチェンジ品画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top