品番 : EA572DS
品名 : 1.0-5.0mm/6本組 テーパーピンポンチ(センターポンチ付)
カタログ訂正
26/10/08 スタンドの外観が変更しました。 (No.57・58 0993)
頑丈な作りになっています
仕様
| メーカー | RENNSTEIG(レンシュタイグ) | 型番 | 424 120 0 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 【テーパーピンポンチ】 先端径:1・2・3・4・5mm 全長:120mm 【センターポンチ】 先端径:4mm 全長:120mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 |
| 総重量 | 約420g | ||
| 全体に焼き入れ処理を施し高い耐久性があります。 | |||
| 丸みを帯びたエッジで加工物の損傷を防ぎます。 | |||
| ヘッド部は衝撃を吸収し破片の飛び散りや変形を防ぎます。 | |||
| プラスチックスタンド付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 11:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0570ページ | ||||
代替品
![]() |
|

