詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572DW-10

品名 : 6本組 ポンチ・タガネセット

頑丈な作りになっています

仕様

メーカー RENNSTEIG(レンシュタイグ) 型番 421 002 0
<セット内容> 6本組
フラットチゼル(刃幅:12mm、全長:125mm)
フラットチゼル(刃幅:12mm、全長:150mm)
クロスカットチゼル
(刃幅:4.5mm、全長:125mm)
センターポンチ(φ4×120mm)
テーパーポンチ(φ3×120mm)
テーパーポンチ(φ4×120mm)
材質 クロムバナジウム鋼 ケース材質 メタル
ケースサイズ 165×100×20mm 総重量 540g
追加説明
カタログ価格

3,970 (税抜)/ 4,367 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/23 07:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0106ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top