詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572G-3

品名 : 26x235mm スロットチゼル(曲/側面刃付)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB804.Bent
全長 235mm 刃幅 26mm
スチール
刃長(側面刃) 30mm
鉄板の切断用です。
先が摩耗した場合は研いでご使用下さい。
緩やかにボディがカーブしている為、タガネとワークの間に十分なスペースが確保され、平面上での作業が容易です。
ボディーはパウダーコーティングされており、握りやすく、表面を保護しています。
追加説明
カタログ価格

5,330 円(税抜)/ 5,863 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/11/23 11:40現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0107ページ
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG
仕様
  1. PDF
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top