詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572GA-1

品名 : 32x150mm 柄付・タガネ

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 A-12
頭サイズ 32×150mm 全長 360mm
重量 860g 材質 機械構造用炭素鋼
木柄を持って、ハンマーでタガネ部を叩くことから安全に作業できます。
柄部に丈夫な樫柄を使用しています。
刃部に高周波焼入をしています。
両刃設計
追加説明
カタログ価格

5,880 円(税抜)/ 6,468 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 14:58現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0105ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top