品番 : EA572GA-51
品名 : 32mmx255mm スロットチゼル(曲/側面刃付)
スポット溶接されたパネル等の切り離しに。
仕様
| 刃幅 | 32mm | 全長 | 255mm |
|---|---|---|---|
| 側面刃幅 | 42mm | 先端 | 曲 |
| 重量 | 227g | 材質 | スチール(熱処理済) |
| スポット溶接箇所を剥がした後、パネルの継ぎ目に刃を当て、後部または側面からハンマーで叩き入れることでパネルを分離します。 | |||
| 刃は3面研磨が施されており、作業時に手が干渉しないようオフセット(角度)が付けられ、十分な隙間を確保できます。 | |||
| 鋭利な刃は使用すると摩耗する為、砥石で再研磨してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0107ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
