品番 : EA572HM
品名 : 14本組 ノックアウトピン
仕様
メーカー | オーエッチ工業 | 型番 | MK-SET |
---|---|---|---|
<セット内容> | |||
ノックアウトピン (ステンレス) |
φ3・4・5mm(全長160mm) φ3・4・5mm(全長166mm) |
ノックアウトピン(銅) | φ4・5mm(全長160mm) φ4・5mm(全長166mm) |
ノックアウトピン(真鍮) | φ4・5mm(全長160mm) φ4・5mm(全長166mm) |
ソフトヘッド (ポリアセタール(POM)) |
φ3・4・5mm(全長25mm) 使用温度:-20~80℃ |
金型メンテの強い味方 | |||
パンチ部品やダイス部品の取り外しや組み込みに | |||
金型メンテナンス時、ハンマーと共に使用します | |||
中心部分が太いので全体が曲がることはありません | |||
ソフトヘッドは打撃物への衝撃を最小限に抑えたい場合に、取り付けてください | |||
オリジナル収納ケース(90×30×180(H)mm)付き |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,700 円(税抜)/ 22,770 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/20 06:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0598ページ |