品番 : EA572JD-100
品名 : 7本組 タガネポンチセット
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | A-6 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 7本組 ・平タガネ (刃幅:10mm、全長:140mm) ・平タガネ (刃幅:13mm、全長:150mm) ・平タガネ (刃幅:16mm、全長:155mm) ・ピンポンチ (先端径:4.5mm、全長:151mm) ・テーパーピンポンチ (先端径:3mm、全長:150mm) ・テーパーピンポンチ (先端径:5mm、全長:150mm) ・センターポンチ (先端径:4mm、全長:150mm) |
用途 | 鉄工所・自動車整備・農機具等の修理作業に |
| 総重量 | 620g | 材質 | 機械構造用炭素鋼(高周波焼入) |
| 独自の特殊鋼を使用。刃部に高周波焼入を施しており、高硬度・耐久力は抜群です。 また、ハンマーで叩いて使用したときの打感が良いです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,230 円(税抜)/ 3,553 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/23 02:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0106ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
