詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572JE

品名 : 12本組 タガネポンチセット

仕様

<セット内容> 12本組
平タガネ(刃幅:13mm、全長:150mm)
平タガネ(刃幅:16mm、全長:153mm)
平タガネ(刃幅:19mm、全長:190mm)
平タガネ(刃幅:22mm、全長:200mm)
エボシタガネ(刃幅:5mm、全長:148mm)
センターポンチ(先端径:4mm、全長:150mm)
ピンポンチ(先端径:5mm、全長:151mm)
ピンポンチ(先端径:6mm、全長:151mm)
テーパーピンポンチ(先端径:3mm、全長:151mm)
テーパーピンポンチ(先端径:5mm、全長:151mm)
ロングテーパーピンポンチ(先端径:4mm、全長:202mm)
チス(先端四角:13mm、全長:166mm)
材質 機械構造用炭素鋼(高周波焼入) 総重量 1.89kg
用途 鉄工所や自動車整備、農機具などの修理作業に便利です。
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/12 17:57現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0105ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top