品番 : EA572MJ-40
品名 : 17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製)
真鍮仕様で対象物を傷つけません
仕様
| セット内容 | 17本組 | 材質 | 真鍮 |
|---|---|---|---|
| スクレーパー(先端径×全長) | 10×140mm、13×152mm | ドリフトポンチ(先端径×全長) | 6×100mm、10×152mm、13×178mm、16×203mm、19×203mm |
| ピンポンチ(先端径×全長) | 1.5×100mm、2×100mm、2.5×100mm、3×100mm、4×100mm、5×100mm、6×100mm、8×100mm、10×152mm、12×152mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
35,400 円(税抜)/ 38,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0571ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
