詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572ML-1

品名 : 50 x460mm ロング幅広タガネ

仕様

刃幅 50mm 軸径(六角) 16mm
全長 460mm 重量 600g
工具鋼製
ロックウェル硬さ 55~57
ショットブラスト仕上げにより、ツールの強度とより快適なグリップを確保しています。
防錆コーティング
壁の空洞や下にある骨組みへのアクセスが可能です。
柄が長いため、粗くカットしたり、木を削って仕上げる時つまみやみぞを一緒に押し開ける時にてこの力が作用します。
注:使用の際は保護メガネをつけて下さい。
追加説明
カタログ価格

4,400 円(税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 14:44現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0105ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top