詳細表示

このページのURL:

品番 : EA572S-6

品名 : 2.0-6.0mm 6本組テーパーピンポンチ(センターポン付)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 104-5/6D
テーパーピンポンチ(先端径×全長) 2×120mm、3×120mm、4×120mm、5×120mm、6×120mm センターピンポンチサイズ(先端径×全長) 10×120mm
重量 417g
クロムバナジウム鋼
プラスチックスタンド付きのピンポンチ5本とセンターポンチのセット
追加説明
カタログ価格

10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/10 23:46現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0570ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top