品番 : EA572ZB
品名 : 6本組 タガネ・ポンチセット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB850.BCN |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 6本組 | ||
| No2センターポンチ(全長:120mm) | |||
| No3テーパーピンポンチ(全長:125mm) | |||
| No4テーパーピンポンチ(全長:140mm) | |||
| 12mm平タガネ (全長:130mm) | |||
| 18mm平タガネ(全長:165mm) | |||
| エボシタガネ(全長:130mm) | |||
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 総重量 | 約572g |
| ホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/08 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0106ページ | ||||
