品番 : EA572ZB-2
品名 : 6本組 タガネ・ポンチセット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB855.BCN |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | ●センターポンチ(先端径×全長)…3×120mm ●テーパーピンポンチ(先端径×全長)…4×140mm、5×165mm ●フラットタガネ(刃幅×全長)…18×165mm、22×180mm ●エボシタガネ(先端幅×全長)…7×165mm |
材質 | クロムバナジウム鋼 |
| ホルダー付 | |||
| ボディーはクロームメッキ加工されており、握りやすく見た目にも美しい仕上げとなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/23 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0105ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
