詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573B

品名 : 1.5- 10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ(ロング)

仕様

サイズ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組) 軸長 89~221mm
材質 合金鋼(焼入ブラック仕上)
ショートヘッドと100°のアングルにより、狭所のねじを回すことができます
ボールポイント部は20°の角度をつける事ができます。
両端ボールポイント付き
焼入ブラック仕上げで強度と延性に優れています。
追加説明
カタログ価格

4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/20 19:20現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0560ページ

代替品

EA573BB-20
  • 品番

    EA573BB-20

  • コメント

    価格・仕様異なります

ウェブカタログ画像
  • ボールポイント部は20°の角度をつける事ができます。
  • 両端ボールポイント付き
  • 両端ボールポイント付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top