品番 : EA573BE-10
品名 : 0.028"-3/8"/15本組 [Hexagon]キーレンチ
仕様
15本組 | |||
サイズ(インチ) | 0.028・0.035・0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8 | 軸長 | 66~171mm |
---|---|---|---|
材質 | ニッケルクロムモリブデン合金鋼 | 総重量 | 251g |
ビニールケース付 | |||
製品は熱処理されており、耐久性を増すと共に、耐食性をも有しています。 |
追加説明 |
表面にメッキ処理はされていません。黒色なのは耐久性を増すように酸化させている為です(1014) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
930 円(税抜)/ 1,023 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/04/30 03:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 0585ページ |