詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BV-2

品名 : 1.5-10mm /9本組 [Hexagon]キーレンチ(ロング)

仕様

<セット内容> 9本組
サイズ:1.5mm、軸長:60mm
サイズ:2mm、軸長:75mm
サイズ:2.5mm、軸長:85mm
サイズ:3mm、軸長:90mm
サイズ:4mm、軸長:100mm
サイズ:5mm、軸長:115mm
サイズ:6mm、軸長:140mm
サイズ:8mm、軸長:155mm
サイズ:10mm、軸長:180mm
材質 S2工具鋼 重量 338g
軸部分は高負荷にも耐えるねじれ形状
レンチ先端部は磨耗、腐食に強いリン酸マンガン処理
高級なS2工具鋼により強度と衝撃吸収性に優れています。
追加説明
カタログ価格

6,920 円(税抜)/ 7,612 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/03 07:03現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0557ページ
メイン画像
  • ●軸はねじれ形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top