詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BW

品名 : 3.0-10mm /6本組 [Hexagon]T型レンチ

仕様

メーカー コーケン(Ko-ken) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 6本組み 対辺(mm) 3・4・5・6・8・10
軸長(mm) 160~300
追加説明
カタログ価格

15,600 円(税抜)/ 17,160 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 14:02現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0564ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top