詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573BX

品名 : 2.5-8.0mm/6本組 [Hexagon]T型レンチ

仕様

メーカー TONE 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 【6本組】
二面幅:
2.5・3・4・5・6・8mm
全長 150~300mm
材質 構造用鋼
六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め作業に
全長が長いので、奥まった狭い箇所の作業に最適です。
T形ハンドルタイプで強力な締付けが可能です。
追加説明
カタログ価格

7,850 円(税抜)/ 8,635 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 08:59現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0564ページ
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top