品番 : EA573EC
品名 : 5/64-3/8"/9本組 [Ball-Hexagon]キーレンチ
仕様
| サイズ(インチ) | 5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8(9本組) | 軸長 | 5/64”:100mm 3/32”:110mm 1/8”:120mm 5/32”:134mm 3/16”:148mm 7/32”:162mm 1/4”:178mm 5/16”:195mm 3/8”:215mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 420g | ||
| 工具鋼製 | |||
| ボールポイント付 | |||
| プラスチックホルダー付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/03 05:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0557ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

