品番 : EA573EE
品名 : 1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(超ロング)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0mm | 軸長 | 1.5mm:240mm 2.0mm:250mm 2.5mm:262mm 3.0mm:275mm 4.0mm:290mm 5.0mm:308mm 6.0mm:328mm 8.0mm:350mm 10mm:374mm |
---|---|---|---|
材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 680g |
9本組 | |||
ボールポイント付 | |||
ホルダー付 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,840 円(税抜)/ 2,024 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 13:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 0583ページ |
代替品
|
拡大