詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573FZ

品名 : 190x152x139mm [Hex・Torx]レンチスタンド

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

本体サイズ 190×139×152(H)mm 適合サイズ トルクス:T6、T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50
六角:0.050、1.3、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm、
1/16”、5/64”、3/32”、7/64”、1/8”、9/64”、5/32”、3/16”、7/32”、1/4”、5/16”、3/8”
スタンドに印字されているサイズの六角・トルクスドライバーやT型・L型レンチを収納できます。
※工具の仕様によっては収納できない可能性があります。
追加説明
カタログ価格

2,000 (税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/03 09:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0563ページ
ウェブカタログ画像
  • ねじの寸法図

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top