詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573G

品名 : 2.5-10mm/7本組 [Ball Hex]キーレンチ(折込式)

仕様

サイズ 2.5・3・4・5・6・8・10mm ケース長 129mm
材質 軸:クロムバナジウム鋼 重量 約285g
7サイズ
ボールポイント付
背面には軸取り出し用ツマミ付
追加説明
アイコン
カタログ価格

5,780 円(税抜)/ 6,358 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/11/06 11:41現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0561ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top