詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573GG-190

品名 : 0.05-3/8"/13本組 [Ball Hex]キーレンチ(ロング)

仕様

サイズ 0.05”、1/16”、5/64”、3/32”、7/64”、1/8”、9/64”、5/32”、3/16”、7/32”、1/4”、5/16”、3/8”(13本組) 軸長 79~215mm
材質 クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ) 総重量 460g
ボールポイント付
ホルダー付
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,820 円(税抜)/ 7,502 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/11/03 07:31現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0558ページ

代替品

EA573BE
  • 品番

    EA573BE

  • コメント

    0.05-3/8\"/13本組 Ball-Hexagon

ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top