詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573GL-90

品名 : 1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド)

仕様

サイズ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(9本組) 軸長 90.5~224mm
材質 クロムバナジウム鋼 重量 380g
クロムメッキ仕上げ
ボールポイント付
100°のアングルとショートヘッドのため、狭い場所での仕様に最適です。
追加説明
カタログ価格

8,310 円(税抜)/ 9,141 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/06 11:27現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0558ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top