詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573GM-90

品名 : 1.5-10mm/9本組 [Ball Hex]キーレンチ(ショートヘッド)

仕様

9本組
サイズ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm 材質 クロムバナジウム鋼
ニッケルメッキ
パウダーコート仕上げ
軸長 90~220mm 重量 410g
100°のアングルとショートヘッドのため、狭い場所での使用に最適です。
ボールポイント付
色の違いにより、サイズの選別が容易に行えます。
追加説明
カタログ価格

12,200 (税抜)/ 13,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/15 08:26現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0558ページ
メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top