品番 : EA573GN-1.3
品名 : 1.3x 40mm 六角棒レンチ
仕様
材質 | クロムバナジウム鋼 | サイズ | 1.3mm |
---|---|---|---|
軸長 | 39.7mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
165 円(税抜)/ 182 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/04/23 21:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0579ページ |