詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573GS

品名 : 1.5-10mm/9本組 [Hexagon]キーレンチ(ステンレス製)

仕様

サイズ 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(9本組) 軸長 92~234mm
ボールポイント付
耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れたステンレス製
サイズごとに取り出しやすい可動式ホルダー
追加説明
カタログ価格

11,400 円(税抜)/ 12,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/15 20:59現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0368ページ 0558ページ
ウェブカタログ画像
  • サイズごとに取り出しやすい可動式ホルダー

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top