詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573KC-100

品名 : 1.5-6.0mm/7本組 [BallHexagon]ドライバー

仕様

メーカー ESCOオリジナル 入組み点数 7
<セット内容> Hexドライバー:7本
工具袋
先端サイズ 1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm
軸長 50mm 生産国 日本
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
ボールポイント付き
※工具袋は予告なく色や材質を変更する事がございます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,400 円(税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/08 13:40現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0515ページ

代替品

EA573KC-200
ウェブカタログ画像
  • デュアルモードハンドル
  • ※工具袋付
  • ボールポイント付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top