品番 : EA573KS
品名 : 2.0-6.0mm/150mm [Ball Hexagon]ドライバーセット
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 入組み点数 | 6 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 2・2.5・3・4・5・6mm | 軸長 | 100mm |
| 材質 | 軸部:工具鋼 ハンドル:樹脂製 |
生産国 | 日本 |
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| ボールポイント付き | |||
| 軸が細いので、3mm以下のサイズは過負荷にご注意下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/23 19:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0517ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
