品番 : EA573LB-201A
品名 : 1/16"x 80mm [Hexagon]キーレンチ
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB214Z1/16 |
|---|---|---|---|
| サイズ(インチ) | 1/16 | 軸長(mm) | 80 |
| 重量(g) | 2 | ||
| レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。 | |||
| 硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。 | |||
| ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能としています。 | |||
| 硬度 | HRC59 | ||
| ニッケルクロムメッキ加工 | |||
| エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
485 円(税抜)/ 534 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/26 08:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0555ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
