品番 : EA573LH-4
品名 : 4.0x 80mm [Haxagon]キーレンチ(ショートヘッド)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB2210.4 |
---|---|---|---|
普通のレンチでは届きにくいところでの作業が容易にできます。 | |||
先端角度 | 100° | サイズ | 4mm |
軸長 | 80mm | 重量 | 9g |
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。 | |||
ニッケルクロムメッキ加工 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
530 円(税抜)/ 583 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 18:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
バリエーション一覧 |
---|
EA573LH-1.5 1.5x 53mm [Haxagon]キーレンチ(ショートヘッド) |
EA573LH-2.5 2.5x 64mm [Haxagon]キーレンチ(ショートヘッド) |
EA573LH-3 3.0x 71mm [Haxagon]キーレンチ(ショートヘッド) |
EA573LH-8 8.0x112mm [Haxagon]キーレンチ(ショートヘッド) |