品番 : EA573LW-23
品名 : 3本組 [小ねじ用]HEXドライバーセット
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| サイズ×軸長 | 0.71×40mm 0.89×40mm 1.27×50mm |
セット点数 | 3本組 |
| 材質 | バネ鋼ベースの特殊合金 | ||
| 精密な刃先がねじに最適にフィット | |||
| 油や水で濡れた手で握っても滑りにくく、安全で正確に作業ができます。 | |||
| 耐摩耗性と弾力性に優れ、ハードな作業環境でも長持ちします。 | |||
| グリップエンドはドライバーの先端形状ごとにシンボルマークとサイズを表示。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,270 円(税抜)/ 3,597 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/21 11:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA573LW-0.7A : 0.71x 40mm [Hexagon]ドライバー |
| セット商品 | EA573LW-0.9A : 0.89x 40mm [Hexagon]ドライバー |
| セット商品 | EA573LW-1.3A : 1.27x 50mm [Hexagon]ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大

3本組
※代表画像