詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MA-20A

品名 : T20x 60mm [TORX]T型レンチ

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 1406.20-80
サイズ T20 軸長(mm) 80
全長(mm) 117
サイズによってハンドル形状が異なります
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,980 (税抜)/ 2,178 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/05/19 11:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0590ページ

代替品

EA573MA-20B
  • 品番

    EA573MA-20B

  • コメント

    変更点:グリップ変更

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top