詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MF

品名 : T3-T9 /7本組 [Torx]ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 ※ESCOオリジナルセット品
7本組
サイズ・軸径・軸長 T3・2.5mm・40mm
               T4・2.5mm・40mm
               T5・3mm・50mm
               T6・3mm・50mm
               T7・3mm・50mm
               T8・3mm・60mm
               T9・3.5mm・60mm
手が濡れていても滑らないグリップ
追加説明
カタログ価格

8,150 (税抜)/ 8,965 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/06/21 18:59現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0521ページ

代替品

EA573MF-1
  • 品番

    EA573MF-1

  • コメント

    変更点:グリップ

メイン画像
  • ねじの寸法図

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top