詳細表示

このページのURL:

品番 : EA573MJ-108

品名 : T6-T25/8本組 [Bore Torx]キーレンチ

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB411.BH6-25
サイズ T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25(8本組) 軸長 80~165mm
材質 クロムバナジウム鋼 総重量 97g
ロングタイプのL型ヘクスローブレンチです。
イジリ止付
ホルダー付
追加説明
カタログ価格

11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/06 22:55現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0564ページ
ウェブカタログ画像
  • イジリ止付
  • ねじの寸法図
  • レンチサイズ対照表(ユニファイ・TRX)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top