品番 : EA573MM-10
品名 : T10x 70mm [Torx]ドライバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB400.10-70 |
---|---|---|---|
サイズ | T10 | 軸径(mm) | 3.5 |
軸長(mm) | 70 | ||
溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/19 21:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0546ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA573MM-10 T10x 70mm [Torx]ドライバー |
EA573MM-40 T40x140mm [Torx]ドライバー |